Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 08-MR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 12 04 08-MR 4335
Rubix :0033-0734457
Fabricant :7080806
EAN :7323221186333
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette interchangeable (plaquette de tournage) – snmg 12 04 08-mr 4335
Nuancemr (chipbreaker)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette interchangeable (plaquette de tournage) – snmg 12 04 08-mr 4335
Nuancemr (chipbreaker)
Longueur arête11,9 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon0,8 mm
Taille de l’insert12,7 mm
281,60 € HT
/ 10 unités
337,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h