Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 12 04 12-PR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMM 12 04 12-PR 4415
Rubix :0033-0790839
Fabricant :7859215
EAN :7323225037563


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette t-max® p pour tournage (snmm) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette t-max® p pour tournage (snmm) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 12,7 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,60 € HT
/ 10 unités
315,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours