Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 08-XMR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 08-XMR 4425
Rubix :0033-0801995
Fabricant :7860956
EAN :7323225049245

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette |
|---|---|
| Nuance | xmr |
| Longueur arête | 12,1 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,79 mm |
| Taille de l’insert | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ 10 unités
315,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h