Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCGX060600E 6160
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCGX060600E 6160
Rubix :0033-0734746
Fabricant :7413930
EAN :7323222387104

Documents
Détails articles : PLAQUETTE T-MAX P/TOURNAGE
T-Max®, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 6160 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette t-max® pour tournage (insert r rond) |
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Taille de l’insert | 6,35 mm |
| Revêtement | non revêtu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,70 € HT
/ 10 unités
584,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
