Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 11 04 08-LC 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 11 04 08-LC 4425
Rubix :0033-0800098
Fabricant :7860917
EAN :7323225048859

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage négative dnmg 55° (brise-copeaux lc, finition) |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,70 € HT
/ 10 unités
333,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
