Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 10 T3 MP-L3 S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 10 T3 MP-L3 S205
Rubix :0033-0775225
Fabricant :7960691
EAN :7323225519915

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, insert with rail interface for turning
Informations techniques
Attributs
| Nuance | s205 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette ronde positive (code iso r) – série coroturn® 107, type rcmt |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Taille de l’insert | 10 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,00 € HT
/ 10 unités
298,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h