Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMX 15 04 12-WMX 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMX 15 04 12-WMX 4415
Rubix :0033-0799978
Fabricant :7859263
EAN :7323225038041

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | losange 55° |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,00 € HT
/ 10 unités
458,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
