Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 16 06 MP-M3 4425
Insert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 16 06 MP-M3 4425
Rubix :0033-0799429
Fabricant :7962274
EAN :7323225526005

Documents
Détails articles : INSERT W/ RAIL COROTURN 107
CoroTurn® 107, insert with rail interface for turning
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | rcmt (r, ronde) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 16 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,80 € HT
/ 10 unités
587,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
