Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 04 12-SMR S205

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DNMG 15 04 12-SMR S205
Rubix :0033-0775642
Fabricant :8003611
EAN :7323225712873
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Nuances205
Type de plaquetteplaquette de tournage t-max p, forme d (losange 55°)
Epaisseur4,76 mm
Taille de l’insert12,7 mm
Revêtementcvd ticn + al2o3 + tin
378,60 € HT
/ 10 unités
454,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours