Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 22 04 12-PM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 22 04 12-PM 4335
Rubix :0033-0734208
Fabricant :7080850
EAN :7323221186777

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage t-max® p (tnmg) négative triangulaire |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,20 € HT
/ 10 unités
405,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
