Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 06 08-XM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 06 08-XM 4415
Rubix :0033-0800033
Fabricant :7859303
EAN :7323225038447

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 235 |
|---|---|
| Type de plaquette | ébauche (roughing) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
| Revêtement | cvd ticn + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,80 € HT
/ 10 unités
435,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
