Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 06 04-LC 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 06 04-LC 4415
Rubix :0033-0800054
Fabricant :7860529
EAN :7323225045445

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | gc4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de forme d (losange 55°) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | revêtement inveio® (couche d’alumine) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,80 € HT
/ 10 unités
435,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
