Plaquette de copiage Sandvik Coromant MB-11R400-20-18R 1025
Tête CoroCut® MB carbure monobloc pour le profilage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MB-11R400-20-18R 1025
Rubix :0033-0751261
Fabricant :6350738
EAN :26350738



Documents
Détails articles : TETE COROCUT MB CARB.MONO P/PROFILAGE
CoroCut® MB, solid carbide head for profiling
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 1025 |
|---|---|
| Type de plaquette | mb..r (main droite) |
| Epaisseur | 2 mm |
| Taille de l’insert | 11 mm |
| Revêtement | pvd tialn+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
965,00 € HT
/ 10 unités
1 158,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
