Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 19 06 24-QR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMM 19 06 24-QR 4335
Rubix :0033-0736800
Fabricant :7081029
EAN :7323221188405
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette cnmm 19 06 24-qr (t-max® p) 4335
Nuance4335
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette cnmm 19 06 24-qr (t-max® p) 4335
Nuance4335
Longueur arête16,94 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon2,38 mm
Taille de l’insert19,05 mm
613,80 € HT
/ 10 unités
736,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h