Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 24-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 19 06 24-PR 4425
Rubix :0033-0790843
Fabricant :7860760
EAN :7323225047289


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette iso de tournage (snmg 19 06 24) |
|---|---|
| Nuance | pr 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette iso de tournage (snmg 19 06 24) |
|---|---|
| Nuance | pr 4425 |
| Longueur arête | 17,9 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 2,4 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h