Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 16-HM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 19 06 16-HM 4415
Rubix :0033-0776100
Fabricant :8021219
EAN :7323225795906


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (cnmg 19 06 16-hm) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (cnmg 19 06 16-hm) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 17,7 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,30 € HT
/ 10 unités
775,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours