Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 08-QM S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 08-QM S205
Rubix :0033-0800337
Fabricant :8003540
EAN :7323225712064


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | qm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | qm |
| Longueur arête | 12,1 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,90 € HT
/ 10 unités
320,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h