Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNGA120416S01025F 7125
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNGA120416S01025F 7125
Rubix :0033-0734477
Fabricant :7586862
EAN :7323223812575


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage t-max® p (cbn, finition, plaquette négative carrée) |
|---|---|
| Nuance | 7125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage t-max® p (cbn, finition, plaquette négative carrée) |
|---|---|
| Nuance | 7125 |
| Longueur arête | 2,8 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 366,90 € HT
/ 5 unités
1 640,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h