Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 16 06 16-PR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMM 16 06 16-PR 4335
Rubix :0033-0736813
Fabricant :7081004
EAN :7323221188153
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette indexable pour tournage (cnmm, rhombique 80°)
Nuancepr 4335
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette indexable pour tournage (cnmm, rhombique 80°)
Nuancepr 4335
Longueur arête14,5 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,6 mm
Taille de l’insert15,88 mm
444,50 € HT
/ 10 unités
533,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours