Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 08-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 19 06 08-PR 4335
Rubix :0033-0736853
Fabricant :7080865
EAN :7323221186920


Résumé technique
| Type de plaquette | cnmg (losange 80°) plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | pr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmg (losange 80°) plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | pr |
| Longueur arête | 18,54 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 0,79 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,80 € HT
/ 10 unités
736,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours