Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 08-QM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 19 06 08-QM 4425
Rubix :0033-0790852
Fabricant :7861092
EAN :7323225050494


Résumé technique
| Type de plaquette | tournage – plaquette (négative, carrée/iso snmg) |
|---|---|
| Nuance | qm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | tournage – plaquette (négative, carrée/iso snmg) |
|---|---|
| Nuance | qm |
| Longueur arête | 18,25 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h