Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 09 T3 08-WM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 09 T3 08-WM 4415
Rubix :0033-0800394
Fabricant :7859041
EAN :7323225035828

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | ccmt 09 t3 08-wm |
|---|---|
| Nuance | wm |
| Longueur arête | 8,9 mm |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,90 € HT
/ 10 unités
291,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
