Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-PR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-PR 4335
Rubix :0033-0552555
Fabricant :7080892
EAN :7323221187194
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P WNMG 08 04 08-PR 4335

Résumé technique

Type de plaquettewnmg 08 04 08-pr 4335
Nuancepr 4335
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P WNMG 08 04 08-PR 4335


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettewnmg 08 04 08-pr 4335
Nuancepr 4335
Longueur arête7,8873 mm
Epaisseur4,7625 mm
Rayon0,7938 mm
Taille de l’insert12,7 mm
318,50 € HT
/ 10 unités
382,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h