Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 16 06 16-QR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 16 06 16-QR 4335
Rubix :0033-0736812
Fabricant :7081026
EAN :7323221188375


Résumé technique
| Type de plaquette | coromant iso plaquette indexable cnmm 16 06 16-qr (80° rhombique, négative) |
|---|---|
| Nuance | 4335 (t‑max® p) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coromant iso plaquette indexable cnmm 16 06 16-qr (80° rhombique, négative) |
|---|---|
| Nuance | 4335 (t‑max® p) |
| Longueur arête | 14,5 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,50 € HT
/ 10 unités
533,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h