Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 16-QM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 16-QM 4415
Rubix :0033-0800301
Fabricant :7859173
EAN :7323225037143


Résumé technique
| Type de plaquette | cnmg 12 04 16‑qm 4415 (plaquette, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | qm 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmg 12 04 16‑qm 4415 (plaquette, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | qm 4415 |
| Longueur arête | 12 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,6 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,60 € HT
/ 10 unités
315,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h