Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 16-PM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 19 06 16-PM 4425
Rubix :0033-0800258
Fabricant :7860703
EAN :7323225046718


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage indexable |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage indexable |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 7,93 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,59 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours