Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 12-PR 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 19 06 12-PR 4415
Rubix :0033-0800262
Fabricant :7859256
EAN :7323225037976
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette iso cnmg 19 06 12-pr 4415 (t‑max® p)
Nuancepr 4415
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette iso cnmg 19 06 12-pr 4415 (t‑max® p)
Nuancepr 4415
Longueur arête18,1 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert19,05 mm
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours