Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 12-WF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 12-WF 4425
Rubix :0033-0789343
Fabricant :7861144
EAN :7323225051019

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | wf |
| Longueur arête | 8,6873 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,80 € HT
/ 10 unités
400,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h