Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 12 04 08-PR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 12 04 08-PR 4415
Rubix :0033-0800384
Fabricant :7859098
EAN :7323225036399


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette interchangeable, ccmt) |
|---|---|
| Nuance | pr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette interchangeable, ccmt) |
|---|---|
| Nuance | pr |
| Longueur arête | 12,1 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,40 € HT
/ 10 unités
349,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h