Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 16 06 16-QR 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMM 16 06 16-QR 4415
Rubix :0033-0800233
Fabricant :7859155
EAN :7323225036962
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage iso cnmm 16 06 16-qr 4415 (plaquette négative, rhombique 80°)
Nuance4415 (t-max® p)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage iso cnmm 16 06 16-qr 4415 (plaquette négative, rhombique 80°)
Nuance4415 (t-max® p)
Longueur arête14,52 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,59 mm
Taille de l’insert15,88 mm
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h