Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 12-MR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 12-MR 4415
Rubix :0033-0776134
Fabricant :8021118
EAN :7323225795517


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (forme c 80° diamant) - cnmg 12 04 12-mr 4415 |
|---|---|
| Nuance | mr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette pour tournage (forme c 80° diamant) - cnmg 12 04 12-mr 4415 |
|---|---|
| Nuance | mr |
| Longueur arête | 8,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,10 € HT
/ 10 unités
355,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h