Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCMT 12 04 12-PR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCMT 12 04 12-PR 4415
Rubix :0033-0800374
Fabricant :7859103
EAN :7323225036443


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette interchangeable plateau tournant |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette interchangeable plateau tournant |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 11,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,19 mm |
| Taille de l’insert | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,40 € HT
/ 10 unités
349,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h