Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant 3-80-101112-8-M5W 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :3-80-101112-8-M5W 4415
Rubix :0033-0774885
Fabricant :7859294
EAN :7323225038355


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage indexable (plaquette interchangeable) coroturn® 300 |
|---|---|
| Nuance | m5w |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROTURN 300 P/LE TOURNAGE
Plaquettes CoroTurn® 300 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage indexable (plaquette interchangeable) coroturn® 300 |
|---|---|
| Nuance | m5w |
| Longueur arête | 0,2 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,07 € HT
/ unité
96,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h