Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 08-MF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 08-MF 4415
Rubix :0033-0776144
Fabricant :8021251
EAN :7323225796125


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette interchangeable (style c, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | mf (chipbreaker) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette interchangeable (style c, rhombique 80°) |
|---|---|
| Nuance | mf (chipbreaker) |
| Longueur arête | 12,1 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,10 € HT
/ 10 unités
355,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h