Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 12-WM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 12-WM 4335
Rubix :0033-0736888
Fabricant :7080935
EAN :7323221187620


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette interchangeable t-max® p pour tournage |
|---|---|
| Nuance | wm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette interchangeable t-max® p pour tournage |
|---|---|
| Nuance | wm |
| Longueur arête | 11,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,19 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,40 € HT
/ 10 unités
388,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h