Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 16 06 12-MR 2220

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMM 16 06 12-MR 2220
Rubix :0033-0736817
Fabricant :7231357
EAN :7323221713577
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette pour tournage
Nuancemateriaal-/sorte 2220
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette pour tournage
Nuancemateriaal-/sorte 2220
Longueur arête14,9 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,19 mm
Taille de l’insert15,88 mm
451,00 € HT
/ 10 unités
541,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h