Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 11 03 08-MF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 11 03 08-MF 4425
Rubix :0033-0775050
Fabricant :8019616
EAN :7323225785150

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | triangulaire (type t) |
| Epaisseur | 3,18 mm |
| Taille de l’insert | 6,35 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,10 € HT
/ 10 unités
193,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
