Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMX 11 04 08-WM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMX 11 04 08-WM 4425
Rubix :0033-0799990
Fabricant :7860944
EAN :7323225049122

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage négative t‑max p (dnmx, losange 55°), brise-copeaux wm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin (procédé cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,10 € HT
/ 10 unités
384,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
