Plaquette de copiage Sandvik Coromant DCGW11T308S01520FWH 7105
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCGW11T308S01520FWH 7105
Rubix :0033-0736677
Fabricant :7105975
EAN :7323221304256

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 7105 |
|---|---|
| Type de plaquette | coroturn® 107 (forme rhombique 55°) |
| Epaisseur | 3,9688 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | pvd tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
773,95 € HT
/ 5 unités
928,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
