Plaquette de copiage Sandvik Coromant DPMT 07 02 04-PF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DPMT 07 02 04-PF 4415
Rubix :0033-0775611
Fabricant :8020993
EAN :7323225794633

Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROTURN 111 P/LE TOURNAGE
Plaquettes CoroTurn® 111 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | type d (losange 55°) – coroturn® 111, plaquette positive pour tournage |
| Epaisseur | 2,3813 mm |
| Taille de l’insert | 6,35 mm |
| Revêtement | ticn+al2o3+tin (cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,00 € HT
/ 10 unités
248,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
