Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 04 08-MF S205

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DNMG 15 04 08-MF S205
Rubix :0033-0775657
Fabricant :8003547
EAN :7323225712231
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Nuances205
Type de plaquetteplaquette de tournage indexable t-max® p, insert type d (rhombique 55°), brise-copeaux mf (finition)
Epaisseur4,7625 mm
Taille de l’insert12,7 mm
Revêtementcvd ticn + al2o3 + tin
378,60 € HT
/ 10 unités
454,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h