Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 27 06 12-QM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 27 06 12-QM 4415
Rubix :0033-0775008
Fabricant :8021234
EAN :7323225796057

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | t-max p |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,40 € HT
/ 10 unités
702,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
