Plaquette de copiage Sandvik Coromant DCMT 11 T3 12-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCMT 11 T3 12-PR 4335
Rubix :0033-0736658
Fabricant :7080729
EAN :7323221185466

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette rhombique 55° (type d) |
| Epaisseur | 3,9688 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,90 € HT
/ 10 unités
304,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
