Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMU 12 06 16-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMU 12 06 16-PR 4425
Rubix :0033-0776070
Fabricant :8019701
EAN :7323225785907


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (plaquette indexable, iso) |
|---|---|
| Nuance | pr (chipbreaker) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (plaquette indexable, iso) |
|---|---|
| Nuance | pr (chipbreaker) |
| Longueur arête | 11,2959 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,50 € HT
/ 10 unités
388,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h