Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 04-MF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 04-MF 4425
Rubix :0033-0774926
Fabricant :8019625
EAN :7323225785242


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (plaquette interchangeable), trigon 80° |
|---|---|
| Nuance | mf |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (plaquette interchangeable), trigon 80° |
|---|---|
| Nuance | mf |
| Longueur arête | 6,52 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,80 € HT
/ 10 unités
311,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h