Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 04-WF 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 12 04 04-WF 4415
Rubix :0033-0800350
Fabricant :7859243
EAN :7323225037846
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquettecoromant plaquette iso de tournage cnmg 12 04 04-wf 4415
Nuancet-max® p (wf wiper/afwerking)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettecoromant plaquette iso de tournage cnmg 12 04 04-wf 4415
Nuancet-max® p (wf wiper/afwerking)
Longueur arête12,5 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon0,4 mm
Taille de l’insert12,7 mm
303,50 € HT
/ 10 unités
364,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h