Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 06 08-MF S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 06 08-MF S205
Rubix :0033-0775634
Fabricant :8003552
EAN :7323225712286

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | s205 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage t-max® p (forme d, losange 55°), finition mf |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,50 € HT
/ 10 unités
498,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
