Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 12 04 MP-M3 S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 12 04 MP-M3 S205
Rubix :0033-0775218
Fabricant :7960695
EAN :7323225519953

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, insert with rail interface for turning
Informations techniques
Attributs
| Nuance | s205 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette ronde coroturn® 107 avec interface à rail (tournage) — géométrie rcmt 12 04 mp-m3 |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 12 mm |
| Revêtement | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,10 € HT
/ 10 unités
354,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
