Plaquette de copiage Sandvik Coromant VNMG 16 04 04-MF S205

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :VNMG 16 04 04-MF S205
Rubix :0033-0774940
Fabricant :8003578
EAN :7323225712545
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
Résumé technique
Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Nuances205
Type de plaquettet-max® p (plaquette de tournage)
Epaisseur4,76 mm
Taille de l’insert9,52 mm
Revêtementcvd ticn + al2o3 + tin
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,00 HT
/ 10 unités
550,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours