Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 12-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 12-PR 4335
Rubix :0033-0661467
Fabricant :7080893
EAN :7323221187200


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette wnmg pour tournage |
|---|---|
| Nuance | pr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P WNMG 08 04 12-PR 4335
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette wnmg pour tournage |
|---|---|
| Nuance | pr |
| Longueur arête | 7,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,20 € HT
/ 10 unités
369,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours